PANDUIT Skarvkontakt


Filter
Anslutningsmaterial: Tennpläterad koppar , Kopplingstyp: Pressa , Anslutningstyp: Butt Splice , Isoleringstyp: Vinyl , Max. Temp.: 221 grader F , Max. Spänning: 600V , Söm: lödd
StilModellTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris (ex moms)
A
BSV18X-LY
1.03 "22 AWG till 18 AWG50735 SEK
B
BSV14X-M
1.04 "16 AWG till 14 AWG10007 172 SEK
B
BSV14X-L
1.04 "16 AWG till 14 AWG50748 SEK
C
BSV10X-Q
1.17 "12 AWG till 10 AWG25551 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?