PANDUIT Super Grip-serie, miniatyrband


Filter
Grundmaterial: Nylon , Design: Nylonhake , Längd: 4.2 " , Material: Nylon 6.6 , Max. Bunt Dia.: 0.9 " , Metalldetekterbar: Nej , Temp. Räckvidd: -75 grader till 185 grader F. , Brottgräns: 18 lb. , Tjocklek: 0.038 " , Verktygskod: E , UL-typ: 2 , Bredd: 0.118 "
StilModellFärgInomhus Utomhusförp. Antal.Pris (ex moms)
A
SG100M-C0
SvartInomhus Utomhus100395 SEK
B
SG100M-C
NaturalEndast inomhus100367 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?