PARKER Flare Cap


Filter
Kroppsmaterial: PFA / PVDF , Kopplingstyp: flare , Flare Typ: 45 grader , Max. Tryck: 125 psi , Temp. Räckvidd: 0 grader till 212 grader F.
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
FCAP-8
1 / 2 "417 SEK
A
FCAP-4
1 / 4 "346 SEK
A
FCAP-12
3 / 4 "478 SEK
A
FCAP-6
3 / 8 "370 SEK

Flare Cap

Parkerkopplingslock används vanligtvis för att skydda ändarna på rör och andra beslag. Dessa kepsar är designade av högkvalitativ PFA som ger ren drift och kan demonteras och återmonteras upprepade gånger. Dessa rördelar erbjuds i rörstorlekar 3/8, 1/2, 3/4 and1 / 4 tum och används med flare mässing, koppar, aluminium och svetsade hydrauliska rör. Användningen av dessa lock inkluderar tunnväggiga slangar i kylutrustning, luftkompressorsystem och maskiner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?