Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER FCAP-12 Cap 45 Degree Pfa Och Pvdf Flare 3/4 Inch | AB9EAJ 2CFR5

PARKER FCAP-12 Cap 45 Degree Pfa Och Pvdf Flare 3/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AB9EAJ Modell: FCAP-12Korsreferens: 2CFR5
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
478SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialPFA / PVDF
Anslutningstypflare
Flare Typ45 grader
Max. Tryck125 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 212 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PARFLARE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
PARKER FCAP-6 Cap 45 graders Pfa och Pvdf Flare 3/8 tum | AB9EAG 2CFR3 FCAP-63 / 8 "370SEK
PARKER FCAP-8 Keps 45 graders Pfa och Pvdf flare 1/2 tum | AB9EAH 2CFR4 FCAP-81 / 2 "417SEK
PARKER FCAP-4 Cap 45 Degree Pfa Och Pvdf Flare 1/4 Inch | AC2JKG 2KNW8 FCAP-41 / 4 "346SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER FCAP-12 Cap 45 Degree Pfa Och Pvdf Flare 3/4 Inch
478SEK /enhet