PARKER 316 Minikulventil i rostfritt stål, komp. x Komp.


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Komp. x Komp. , Handtagsmaterial: Nylon , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PFA , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: 12 "x 51" , Temp. Räckvidd: -65 grader. till 300 grader. F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellHantera typMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
8A-MB8LPFA-SSP
Spak2500 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "7 771 SEK
B
4Z-MB4LPFA-SSP
Spak2500 psi WOG-1 / 4 "2 922 SEK
A
4A-MB4LPFA-SSP
Wedge2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "3 038 SEK
B
6Z-MB6LPFA-SSP
Wedge3000 psi WOG-3 / 8 "3 627 SEK
A
2A-MB2LPFA-SSP
Wedge2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "3 125 SEK

316 Minikulventil i rostfritt stål, komp. x Komp.

Parker-minikulventiler används för att kontrollera vätskeflödet i instrumentationsprocessapplikationer och möjliggöra montering och demontering i rad, utan att demontera hela enheten. Dessa inlineventiler har 316 rostfritt stålkonstruktion för att ge motstånd mot oxidationsreaktioner på de exponerade ytorna och färgkodade handtag som är ytterligare markerade för enkel identifiering. De levereras också med en extremt kompakt och lättanvänd spak med skruvmejselplatser för säker fjärrvarv och kan hantera temperaturer mellan -20 och 80 grader C, med ett maximalt tryck på 6000 psi WOG. Välj mellan ett brett utbud av dessa högtryckskulventiler som finns i PFA och PCTFE sätesmaterialalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?