Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP Rostfritt stål kulventilkompression x kompression 3/8 tum | AB3YWN 1WBL9

PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP Kulventilkompression av rostfritt stål x kompression 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB3YWN Modell: 6Z-MB6LPFA-SSPKorsreferens: 1WBL9
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
3 627 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypKomp. x Komp.
Hantera materialNylon
Hantera typWedge
Max. Tryck3000 psi WOG
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPFA
Stammaterial316 Stainless Steel
Stammtyp12 "x 51"
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Rörstorlek3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 2A-MB2LPFA-SSP Rostfritt stål kulventilkompression x kompression 1/8 tum | AB3APR 1RAY6 2A-MB2LPFA-SSPWedge2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "3 125 kr
PARKER 4A-MB4LPFA-SSP Rostfritt stål kulventilkompression x kompression 1/4 tum | AB3APT 1RAY7 4A-MB4LPFA-SSPWedge2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "3 038 kr
PARKER 8A-MB8LPFA-SSP Rostfritt stål kulventilkompression x kompression 1/2 tum | AB3APV 1RAY9 8A-MB8LPFA-SSPSpak2500 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "7 771 kr
PARKER 4Z-MB4LPFA-SSP Kulventilkompression i rostfritt stål x Kompression 1/4 tum | AB3YWM 1WBL7 4Z-MB4LPFA-SSPSpak2500 psi WOG-1 / 4 "2 922 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP Kulventilkompression av rostfritt stål x kompression 3/8 tum
3 627 kr /enhet