PARKER Traktor snabbkopplingar, 1/2 tum karossstorlek, 12 GPM flöde


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 1 / 2 " , Flödeshastighet: 12 Gal / min , Låstyp: Låsa bollar , Max. Arbetstryck: 3000 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Trådtyp: Kvinna , Ventiltyp: poppet
StilModellAnslutningstypTråd storlekPris (ex moms)
A
9250-4R
NPTF1 / 2-14 "1 826 SEK
RFQ
B
9250-4L
NPTF1 / 2-14 "1 944 SEK
RFQ
B
9250-4-320
UNF1 / 2-14 "1 937 SEK
RFQ
B
9250-15-320
UNF3 / 4-161 822 SEK
RFQ
C
9250-16L
UNF7 / 8-141 719 SEK
RFQ
C
9250-16R
UNF7 / 8-141 719 SEK
RFQ
B
9250-16L-YE
UNF7 / 8-141 851 SEK
RFQ
A
9250-16R-RE
UNF7 / 8-141 851 SEK
RFQ
B
9250-334
UNF9 / 16-181 874 SEK
RFQ
B
9250-6-320
UNF9 / 16-181 937 SEK
RFQ

Traktor snabbkopplingar, 1/2 tum karossstorlek, 12 GPM flöde

Parker 9200-seriens hydrauliska snabbkopplingar tillåter nolltrycksanslutning/-frånkoppling med sina kompatibla nipplar, när båda komponenterna (eller någon av dem) är under tryck. Dessa galvaniserade stålenheter är integrerade med en spakställdon som låser ventilerna i "öppet" läge för att förhindra oönskade tryckstötar eller i "stängt läge" när ledningarna är under tryck. Höger- och vänsterhandsmanövreringen med färgkodade handtag (röd/gul) möjliggör enkel identifiering av höj- och sänktryckslinjer. De har vidare utbrytningsdesign, vilket säkerställer snabb frånkoppling av kopplingen i händelse av en lossningssituation som kan leda till massvätskespill eller slangsprängning. Välj från ett brett utbud av dessa hydrauliska snabbfästen, tillgängliga i NPTF- och UNF-anslutningstyper.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?