PARKER Klämpaket, 3000 PSI -tryck, invändig gängatyp


Filter
Kroppsstorlek: 1 / 2 " , Max. Arbetstryck: 3000 psi , Trådtyp: Kvinna
StilModellTråd storlekPris (ex moms)
A
9502-4
1 / 2-14 "NPTF4 357 SEK
RFQ
A
9500-4
1 / 2-14 "NPTF4 443 SEK
RFQ
A
9500-16
7 / 8-14 "ORB5 130 SEK
RFQ

Klämpaket, 3000 PSI -tryck, invändig gängatyp

Parker 9500 -serien klämkit används för att snabbt byta ut skadade delar eller förbättra prestanda för jordbrukskopplingar. Dessa kit innehåller 2, färgkodade kopplingar (9250 -serien) med en klämma. Klämman levereras med en stålmonteringsstång med kraftigt pressgjutet ok för att hålla kopplingarna säkert på plats och dammskyddshölje, med färgkodade lock, stängs automatiskt av när kopplingarna kopplas bort för att förhindra att smutsen kommer in i uttaget. De är kompatibla med Pioneer-seriens universella hanspetsar (nipplar) för snabb och stark anslutning och är delvis monterade / förmonterade för användning omedelbart. Välj från en rad av dessa klämpaket, tillgängliga i 1/2 - 14 NPTF- och 7/8 - 14 ORB -portanslutningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?