PARKER Adapter, mässing


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Klass: Rörkoppling , Efterlevnad: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Kopplingstyp: FNPT x MNPT , Antal hål: 1
StilModellHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
4-4 RA-B
3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.281 SEK
A
2-2 RA-B
5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.199 SEK
B
VS222P-6-6
7 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.84 SEK
B
VS222P-2-2
9 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.26 SEK
B
VS222P-2-2-112
9 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.86 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?