Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VS222P-2-2-112 Reducer Adapter Mässing 1/8 tum x 1/8 tum | AA6HGJ 13Y818

PARKER VS222P-2-2-112 Reducer Adapter Mässing 1/8 tum x 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA6HGJ Modell: VS222P-2-2-112Korsref: 13Y818
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Längd1.75 "
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER VS222P-2-2 Reducer Adapter Mässing 1/8 tum x 1/8 tum | AA6HGH 13Y817 VS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.26SEK
PARKER VS222P-6-6 Reducer Adapter Mässing 3/8 tum x 3/8 tum | AA6HGN 13Y822 VS222P-6-67 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.85SEK
PARKER 2-2 RA-B-reduceringsadapter 1/8 tum x 1/8 tum 4000 psi | AF7GWH 20YZ88 2-2 RA-B5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.221SEK
PARKER 4-4 RA-B-reduceringsadapter 1/4 tum x 1/4 tum 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92 4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VS222P-2-2-112 Reducer Adapter Mässing 1/8 tum x 1/8 tum
88SEK /enhet