PARKER NPT -honkontakter, två hylsor


Filter
Kopplingstyp: A-LOK (R) x FNPT
StilModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
4FSC2N-B
1 / 4 "MässingMässing1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.242 SEK
B
2FSC2N-316
1 / 8 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.425 SEK
A
2FSC2N-B
1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.285 SEK
B
12FSC8N-S
3 / 4 "KolstålKolstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader till 800 grader F.814 SEK
A
6FSC6N-B
3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.327 SEK
A
6FSC8N-B
3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.466 SEK
B
5FSC4N-316
5 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.795 SEK

NPT -honkontakter, två hylsor

Parker raka honkontakter är lämpliga för att tillhandahålla tillförlitliga läckagesäkra anslutningar för process-, instrumenterings-, kontroll- och analysapplikationer. Dessa enheter har design med dubbla hylsor, vilket ger ett säkert mekaniskt fäste vid lederna och ger därmed tolerans mot höga tryck, vakuum och vibrationer. Konstruktionen i mässing / rostfritt stål / kolstål ger utmärkt hållbarhet och korrosion plus hög temperaturbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa A-Lock NPT honanslutningsrörkopplingar, tillgängliga i tryckklasser mellan 2300 och 10900 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?