Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4FSC2N-B Rak anslutning mässing A-LOK x F 1/4 tum x 11/8 tum | AF7GND 20ÅÅÅ19

PARKER 4FSC2N-B rak kontakt Mässing A-LOK x F 1/4 tum x 11/ 8 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GND Modell: 4FSC2N-BKorsreferens: 20YY19
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig rak kontakt
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek1 / 4 "
AnslutningstypA-LOK (R) x FNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Max. Tryck3500 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)4.14
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 12FSC8N-S Straight Connect kolstål A-LOK x F 3/4 x1 / 2 tum | AF7GBX 20YX50 12FSC8N-S3 / 4 "KolstålKolstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader till 800 grader F.814SEK
PARKER 2FSC2N-316 Rak kontakt Rostfritt stål A-LOK x F 1/8 tum | AF7GLT 20YX85 2FSC2N-3161 / 8 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.425SEK
PARKER 2FSC2N-B Rak anslutning Mässing A-LOK x F 1/8 tum | AF7GLU 20YX86 2FSC2N-B1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.285SEK
PARKER 5FSC4N-316 Rak kontakt Rostfritt stål A-LOK x F 5/16 tum x 1/4 tum | AF7GPF 20YY45 5FSC4N-3165 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.795SEK
PARKER 6FSC6N-B Rak anslutning Mässing A-LOK x F 3/8 tum | AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.327SEK
PARKER 6FSC8N-B Rak anslutning Mässing A-LOK x F 3/8 tum x 1/2 tum | AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-B3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.466SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4FSC2N-B rak kontakt Mässing A-LOK x F 1/4 tum x 11/ 8 tum
242SEK /enhet