PARKER Hydraulisk snabbkoppling, slangkoppling, FET -seriens nipplar


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kopplingstyp: NPTF , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril-polyuretan , Trådtyp: Kvinna , Ventiltyp: Icke-spill
StilModellKroppsstorlekMax. ArbetstryckMax. ArbetstryckTråd storlekPris (ex moms)
A
FET-1502-24FP
1 1 / 2 "5000 psi5000 psi1 1/2-11 1/2"9 800 SEK
RFQ
A
FET-1002-20FP
1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"4 065 SEK
RFQ

Hydraulisk snabbkoppling, slangkoppling, FET -seriens nipplar

Parkers FET-serie nipplar är ena änden av hydrauliska snabbkopplingar, perfekt för anslutning med kopplingsdelarna (honändar) för hydrauliska operationer vid olje- och gasborrning, grävning och gruvdrift. Bröstvårtkropparna är gängade manuellt tillsammans med kopplingshylsor för att göra anslutningar. De har stålkonstruktion med rostfria ventiler, nitril-polyuretantätning och O-ringar för hållfasthet, impulsmotstånd och vätsketäta operationer. Välj mellan ett brett utbud av dessa nipplar, tillgängliga i 1 och 1-1/2 tum kopplingsstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?