DAYTON Gavelloftventilatorer, 120V


Filter
vinkel: 90 grader , Anslutningsstorlek: 1/4 "Man x 1/4" Kvinna , Hz: 60 , Längd: 1.75 " , Typ: Termostatstyrt gavelfäste , Spänning: 120
StilModellAmpsCFM @ 0.000-in. SPHPRPMWattPris (ex moms)
A
10W193
3.112201/1510502101 014 SEK
A
10W198
3.112201/1510502101 208 SEK
B
10W196
3.513801/1011002501 066 SEK
B
10W201
3.513801/101100250719 SEK
C
10W194
416501/811002951 282 SEK
A
10W199
416501/811002951 511 SEK
B
10W197
416501/811002951 217 SEK
B
10W195
416501/811002951 351 SEK

Gavelloftventilatorer, 120V

Dayton gavelvindsventilatorer används för att kyla och cirkulera vindsluften, minska luftkonditioneringens belastning och förhindra uppbyggnad av värme och fukt. Dessa termostatstyrda gavelmonterade ventilatorer levererar flödeshastigheter upp till 1650 cfm medan de körs med en maximal hastighet på 1100 rpm. Varianter finns i 1/15, 1/10 & 1/8 hk hastigheter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?