PARKER FH-seriekopplingar, högtrycks-, spillfria snabbkopplingar


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 3 / 8 " , Kopplingstyp: NPTF , Flödeshastighet: 6 Gal / min , Låstyp: Låsa bollar , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Tråd storlek: 3 / 8-18 " , Ventiltyp: Icke-spill
StilModellGängtypPris (ex moms)
A
FH-371-6FP
Kvinna2 095 SEK
RFQ
B
FH-371-6MP
man2 095 SEK
RFQ

FH-seriekopplingar, högtrycks-, spillfria snabbkopplingar

Parker FH-seriens kopplingar är idealiska för anslutning till FH-seriens nipplar under push-to-connect-drift för hydrauliska applikationer i högtryckstestutrustning, räddningsutrustning och hydrauliska crimpers, fräsar, bockare, klämmor och kilar. De uppfyller Hydraulic Tool Manufacturer's Association (HTMA) och ISO 16028-standarderna genom att inte anslutas med snabbkopplingar med lägre tryck och har lätt identifierbar röd finish på hylsan för att indikera högt tryck. Dessa spillfria kopplingar med spolventiler minskar spill och förhindrar att luft kommer in när vätskeledningar ansluts eller kopplas bort. De har stålkonstruktion med zink och klar trivalent kromatplätering och en nitriltätning för korrosionsbeständighet och förhindrar inträngning av föroreningar. Dessa kopplingar är integrerade med hylslåsskydd för att förhindra oavsiktlig frånkoppling. Välj från ett brett utbud av dessa 3/8 tums kopplingar, tillgängliga i han- och hongängade NPTF-anslutningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?