KERN AND SOHN EOE-B-seriens paketvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Material för vågplatta: Målad stål
StilModelllinjäritetPlattformsdjupPlattformshöjdPlattformsbreddInställningstidEnheterVägningsplattformens måttPris (ex moms)
A
EOE 10K-3
+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 239 SEK
B
EOE 30K-2
+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 239 SEK
C
EOE 60K-2
+/-0.04 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 239 SEK
D
EOE 60K-2L
+/-0.04 kg58 mm550 mm550 mm2.5 sek.kg, lb, PCS550 x 550 x 58 mm3 951 SEK
E
EOE 150K50L
+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm3 951 SEK
F
EOE 100K-2
+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sek.Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 239 SEK
G
EOE 150K50XL
+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mm3 sek.Kg, lb950 x 500 x 58 mm4 215 SEK
H
EOE 300K100XL
+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mm3 sek.Kg, lb950 x 500 x 58 mm4 215 SEK
I
EOE 300K100
+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mm-Kg, lb315 x 305 x 57 mm2 239 SEK
J
EOE 300K100L
+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, lb550 x 550 x 58 mm3 951 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?