PARKER Flare Adapter, 37 grader


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
8-8 XHBZ-SS
1 / 2 "x 1 / 2"CPI (TM) x 37 grader flare13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "1 102 SEK
A
4XABC4-316
1 / 4 "A-LOK (R) x 37 grader flare5 / 8 "10,300 psi-1 / 4 "857 SEK
A
4-4 XHBZ-SS
1 / 4 "CPI (TM) x 37 grader flare1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "558 SEK
A
6-6 XHBZ-SS
3 / 8 "CPI (TM) x 37 grader flare5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "697 SEK
A
6XABC6-316
3 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 grader flare3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "1 537 SEK

Flare Adapter, 37 grader

Parkers flareadaptrar är lämpliga för anslutning av slangar/rör för offshore-kontrollpaneler, avkänningsledningar och instrumenteringsapplikationer med små borrhål. Dessa NORSOK-certifierade adaptrar har 37 graders utvidgning och 316 rostfritt stålkonstruktion för att motstå höga tryck samtidigt som de motstår skador mot nötande förhållanden/vätskor. Välj från ett brett utbud av dessa överslagsadaptrar, tillgängliga i tryckklasserna 6600, 6700 och 10300 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?