Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4XABC4-316 Flare Adapter 37 Rostfritt stål A-LOK x 37 Flare 1/4 tum | AF7GPA 20YY39

PARKER 4XABC4-316 Flare Adapter 37 Rostfritt stål A-LOK x 37 Flare 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GPA Modell: 4XABC4-316Korsreferens: 20YY39
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
857SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlare Adapter, 37 grader
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 4 "
AnslutningstypA-LOK (R) x 37 grader flare
Hexstorlek5 / 8 "
Max. Tryck10,300 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 6XABC6-316 Flare Adapter 37 Rostfritt stål A-LOK x 37 Flare 3/8 tum | AF7GQN 20YY75 6XABC6-3163 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 grader flare3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "1 537 kr
PARKER 4-4 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Rostfritt stål CPI x 37 Flare 1/4 tum | AF7GUM 20YZ46 4-4 XHBZ-SS1 / 4 "CPI (TM) x 37 grader flare1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "558SEK
PARKER 6-6 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Rostfritt stål CPIx Flare 3/8 tum | AF7GVG 20YZ64 6-6 XHBZ-SS3 / 8 "CPI (TM) x 37 grader flare5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "697SEK
PARKER 8-8 XHBZ-SS Flare Adapter 37 Rostfritt stål CPI x 37 Flare 1/2 tum | AF7GVP 20YZ71 8-8 XHBZ-SS1 / 2 "x 1 / 2"CPI (TM) x 37 grader flare13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "1 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4XABC4-316 Flare Adapter 37 Rostfritt stål A-LOK x 37 Flare 1/4 tum
857SEK /enhet