PARKER SSH1-60-serien, Hydraulisk snabbkoppling, 303 SS


Filter
Lagermaterial: Rostfritt stål , Kullager: Rostfritt , Kroppsmaterial: 303 SS , Kopplingstyp: ORB , Avsluta: 303 SS , Låsmekanism: Boll , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Tätningsmaterial: Buna-N , Temp. Räckvidd: -40 till 250 F , Typ: Koppling Manlig halv , Ventildesign: poppet
StilModellKroppsstorlekFlödeshastighetMax. TryckParker InterchangeTråd storlekPris (ex moms)
A
SH8-63-T16
1"50 gpm1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-126 662 SEK
A
SH4-63-T10
1 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107/8 "-142 814 SEK
A
SH2-63-T6
1 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69/16 "-181 687 SEK
A
SH6-63-T12
3 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-124 913 SEK
A
SH3-63-T8
3 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-T83/4 "-142 030 SEK

SSH1-60-serien, Hydraulisk snabbkoppling, 303 SS

Parkers ISO B-serie hydrauliska snabbkopplingspluggar (även kallade nipplar) möjliggör snabb anslutning och frånkoppling av hydraulledningar, vilket möjliggör snabbare underhåll, reparationer och byte av komponenter i hydraulsystem. De är designade enligt ISO 7241 Series B-standarder, vilket säkerställer utbytbarhet med andra ISO B-seriekopplingar. Dessa kopplingar i rostfritt stål har en tallriksventilmekanism som erbjuder automatisk avstängning när den är frånkopplad, vilket förhindrar vätskeförlust och inträngning av föroreningar. De har också en kullåsmekanism som minimerar risken för oavsiktlig frånkoppling. Dessa nipplar har ett metallventilstopp för att styra vätskeflödet och en nitriltätning för att motstå tryck upp till 5000 psi och därigenom förhindra läckage. De använder vidare en ORB (O-Ring Boss) anslutning för att passa säkert med honänden och skapa en bubbeltät passform.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?