Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER SH8-63-T16 Hydraulkoppling hane 1-5 / 16 In | AC4XRH 31A908

PARKER SH8-63-T16 Hydraulisk koppling hane 1-5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AC4XRH Modell: SH8-63-T16Korsreferens: 31A908
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
6 662 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body Material303 SS
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypORB
Finish303 SS
Flödeshastighet50 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1000 psi
O-ringgänga (in.)1-5/16
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeSH8-63-T16
SAE rak tråd (in.)1-5/16
TätningsmaterialBuna-N
Stänga avDubbelklicka
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1-5 / 16 "-12
TypKoppling Manlig halv
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlödeshastighetMax. TryckParker InterchangeTråd storlekPris
PARKER SH2-63-T6 Hydraulkoppling hane 9/16 In | AC4XQZ 31A899 SH2-63-T61 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69/16 "-181 687 kr
PARKER SH3-63-T8 Hydraulkoppling hane 3/4 tum | AC4XRB 31A902 SH3-63-T83 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-T83/4 "-142 030 kr
PARKER SH4-63-T10 Hydraulkoppling hane 7/8 In | AC4XRD 31A904 SH4-63-T101 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107/8 "-142 814 kr
PARKER SH6-63-T12 Hydraulkoppling hane 1-1 / 16 In | AC4XRF 31A906 SH6-63-T123 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-124 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER SH8-63-T16 Hydraulisk koppling hane 1-5/16 tum
6 662 kr /enhet