PARKER Manlig grenutslagsplats, kompression


Filter
Grundmaterial: Metall
StilModellRörstorlekBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
16 SBU-SS
1"316 Stainless Steel1.5Kompression x MNPT-3000 psi1"-425 grader till 1200 grader F.13 749 SEK
B
8MBT6N-316
1 / 2 "Rostfritt stål3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.1 936 SEK
C
4-4-4 SBZ-SS
1 / 4 "Rostfritt stål7 / 16-20CPI (TM) x MNPT1 / 2 "-1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.1 189 SEK
A
4 SBU-SS
1 / 4 "316 Stainless Steel1 / 8-27Kompression x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.2 599 SEK
A
4-4-4 SBU-SS
1 / 4 "316 Stainless Steel1 / 4-18Kompression x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.1 457 SEK
D
4MBT4N-B
1 / 4 "Mässing7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "2500 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.584 SEK
A
4-4-4 SBU-S
1 / 4 "Zinkpläterat stål-Kompression x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grader till 500 grader F.521 SEK
C
4-4-2 SBZ-SS
1 / 4 "Rostfritt stål7 / 16-20CPI (TM) x MNPT1 / 2 "-1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.1 106 SEK
A
2 SBU-SS
1 / 8 "316 Stainless Steel1 / 8-27Kompression x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.2 774 SEK
E
2MBT4N-316
1 / 8 "Rostfritt stål1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "-1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.2 079 SEK
E
2MBT2N-316
1 / 8 "Rostfritt stål1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.1 176 SEK
B
12MBT12N-316
3 / 4 "Rostfritt stål3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "2500 psi3 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.3 389 SEK
A
12 SBU-S
3 / 4 "Zinkpläterat stål-Kompression x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 grader till 500 grader F.1 303 SEK
A
6 SBU-S
3 / 8 "Zinkpläterat stål-Kompression x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grader till 500 grader F.424 SEK
A
6 SBU-SS
3 / 8 "316 Stainless Steel1 / 4-18Kompression x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.1 054 SEK
E
6MBT4N-316-GR
3 / 8 "316 Stainless Steel-Kompression x MNPT5 / 8 "-1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.1 404 SEK
D
6MBT6N-B
3 / 8 "Mässing9 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.712 SEK
A
5 SBU-S
5 / 16 "Zinkpläterat stål-Kompression x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 grader till 500 grader F.1 187 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?