Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2 SBU-SS Grenuttag 316 Rostfritt stålkompression x M 1/8 tum | AA9HJT 1DDL4

PARKER 2 SBU-SS Branch Tee 316 Stainless Steel Compression x M 1/8in

Finns i lager
Artikel: AA9HJT Modell: 2 SBU-SSKorsreferens: 1DDL4
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
2 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig grenutslagsplats
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
Kompressionsgängstorlek1 / 8-27
AnslutningstypKompression x MNPT
Max. Tryck5000 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 4-4-4 SBU-S Branch Tee Zink Plated Steel Compression x M 1 / 4in | AA9HJL 1DDK4 4-4-4 SBU-S1 / 4 "Zinkpläterat stål-Kompression x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grader till 500 grader F.521SEK
PARKER 5 SBU-S Branch Tee Zink Steel Compression x M 5 / 16in x 1 / 8in | AA9HJM 1DDK5 5 SBU-S5 / 16 "Zinkpläterat stål-Kompression x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 grader till 500 grader F.1 187 kr
PARKER 6 SBU-S Branch Tee Zink Steel Compression x M 3 / 8in x 1 / 4in | AA9HJN 1DDK6 6 SBU-S3 / 8 "Zinkpläterat stål-Kompression x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grader till 500 grader F.424SEK
PARKER 12 SBU-S Branch Tee Zink Plated Steel Compression x M 3/4in | AA9HJR 1DDL1 12 SBU-S3 / 4 "Zinkpläterat stål-Kompression x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 grader till 500 grader F.1 303 kr
PARKER 4 SBU-SS Grenuttag 316 Rostfritt stålkompression x M 1/4 tum x 1/8 tum | AA9HJU 1DDL5 4 SBU-SS1 / 4 "316 Stainless Steel1 / 8-27Kompression x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.2 599 kr
PARKER 4-4-4 SBU-SS Grenuttag 316 Rostfritt stålkompression x M 1 / 4in | AA9HJV 1DDL6 4-4-4 SBU-SS1 / 4 "316 Stainless Steel1 / 4-18Kompression x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.1 457 kr
PARKER 6 SBU-SS Grenuttag 316 Rostfritt stålkompression x M 3 / 8in x 1 / 4in | AA9HJW 1DDL7 6 SBU-SS3 / 8 "316 Stainless Steel1 / 4-18Kompression x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.1 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2 SBU-SS Branch Tee 316 Stainless Steel Compression x M 1/8in
2 774 kr /enhet