PARKER Kombination av fukt- och vätskeindikatorer


Filter
Konstruktion: Solid kopparförlängda ändar , Design: 2 delar med Parker O-ring
StilModellMonteringsstorlekMonteringstypTotal längdPris (ex moms)
A
PSG-2S
1 / 4 x 1 / 4Sweat4.88 "461 SEK
A
PSG-3S
3 / 8 x 3 / 8Sweat4.88 "552 SEK
B
PSG-3MF
3 / 8M x 3 / 8Fflare3.17 "596 SEK

Kombination av fukt- och vätskeindikatorer

Parker PSG -seriens kombination av fukt- och vätskeindikatorer är utformade för att indikera förekomsten av oönskad fukt och vätska vid service av kyl- och luftkonditioneringsutrustning. Överdriven fukt kan leda till problem, till exempel hydrolys av smörjmedel, korrosion av metaller, kopparplätering, den kemiska förändringen i motorisolering av hermetiska kompressorer och isbildning vid mötesanordningar. Dessa indikatorer är gjorda av porösa filterpapper som är känsliga för fukt och ändrar färg (blått för torrt, rosa för vått köldmedium) vid fuktnivå över det säkra arbetsområdet. De har också ett extra stort klart siktglas för övervakning av köldmediumhalten i vätskeledningen för att mata expansionsanordningar. Välj bland ett omfattande utbud av dessa fukt-vätskeindikatorer, tillgängliga i fack- och svettbeslag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?