RULAND MANUFACTURING Kopplingsnav i OSC -serien


Filter
Finish: Svart anodiserat , Material: Aluminium , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F , Skruvtyp: Ställ in skruven , Ställskruvens plats: 2 (90 grader) , Stil: Oldham Set med Keyway
StilModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekStorlekHub Dia.kilspårLängd genom borrningPris (ex moms)
A
OSC16-6-A
9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm529 SEK
A
OSC16-8-A
9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm529 SEK
A
OSC21-6-A
15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm736 SEK
A
OSC21-10-A
15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm736 SEK
A
OSC21-8-A
15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm736 SEK
A
OSC26-10-A
18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm883 SEK
A
OSC26-12-A
18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm883 SEK
A
OSC26-8-A
18mm1 / 2 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "1 / 8 "18mm883 SEK
A
OSC26-6-A
18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm883 SEK

Kopplingsnav i OSC -serien

Rulan Manufacturing OSC-seriens kopplingsnav används för att ansluta två axlar för att överföra vridmoment och rotationsrörelse. De är lämpliga för mekaniska kraftöverföringssystem för att säkerställa effektiv och exakt kraftöverföring. Dessa kopplingsnav består av två anodiserade aluminiumnav, sakkunnigt presspassade på en mittskiva. De har en unik tredelad design som möjliggör oöverträffad anpassning, och erbjuder flexibiliteten att kombinera kläm- eller ställskruvsnav med olika håltyper inklusive tum-, metriska, nyckel- och nyckellösa hål. Dessa kopplingsnav i OSC-serien kan arbeta med låga lagerbelastningar för att skydda känsliga systemkomponenter som lager, säkerställa lång livslängd och minimera underhållsinsatser. De är designade med en balanserad konstruktion för att reducera vibrationer även vid höga hastigheter på upp till 6000 RPM, vilket förbättrar den totala stabiliteten och effektiviteten hos det kopplade systemet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?