PARKER Snabbkopplingar


Filter
Färg: Grå , Kopplingsstorlek: 2" , Material: Rostfritt stål , Max. Tryck: 95 psi , Temp. Räckvidd: -15 grader till 400 grader F.
StilModellKroppsdia.HexstorlekArtikelLängdRörstorlekPris (ex moms)
A
NSL-2002-32MP-S3
2.42 "2-40 / 93 "Snabbnippel utan spill2.51 "2"4 899 SEK
B
NSL-2002-32MBU-S3
2.42 "-Snabbnippel utan spill2.51 "2.5 "4 899 SEK
C
NSL-2001-32FP-S3
3.9 "2-47 / 64 "Snabbkopplare utan spill3.6 "2"13 274 SEK

Snabbkopplingar

Parkers snabbkopplingar är konstruerade för lågtrycksstängt systemöverföring och vätskeutmatning för korrosiv vätska och kemisk hantering. Deras push -to -connect -design gör att användaren snabbt kan ansluta / koppla bort kopplingen utan några extra verktyg och SS / glasfylld polypropylenkonstruktion säkerställer långsiktig hållbar drift. Utvalda modeller har 316 SS -fjädrar för skydd mot frätande vätskor och spolventil för minimering av oönskat luftintag vid anslutning av vätskeledningar. Välj mellan ett brett utbud av dessa snabbkopplingar, tillgängliga i 2 & 2.5 -tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?