DAYTON Fällbara stolar och bordsförvaringsbilar


Filter
Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: Fenol , Hjultyp: Snurra , Hjulbredd: 1.5 " , Avsluta: Pulverlack , Ramfärg: Grå , Rammaterial: Stål , Handtag: Fast Bar , Antal hjul: 4 , Total bredd: 31.625 "
StilModellRymmerLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
30F021
(24) Stolar och (8) Bord500 lb.84 "43.5 "5 195 SEK
RFQ
A
30F020
(24) Stolar och (8) Bord500 lb.74 "43.5 "6 175 SEK
RFQ
A
30F018
(36) Stolar och (8) Bord800 lb.74 "63 "6 239 SEK
RFQ

Fällbara stolar och bordsförvaringsbilar

Fällbara stolar och bordsförvaringsbilar från Dayton används för att flytta och förvara hopfällbara bord och hopfällbara/stapelbara stolar i lokaler där tillfälliga möbler används. Dessa hjulförsedda enheter har två rader med hängstolpar på båda sidor av ställningen för att hänga upp fällbara stolar när de inte används. Ställen kan hantera lastkapaciteter från 500 till 800 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?