PARKER Tryckavlastningsventiler


Filter
Justeringstyp: Skruvjustering , Dräneringshastighet: 0.25 Gal / min , Flödeshastighet: 15 Gal / min , Höjd: 2" , Längd: 3" , Max. Inloppstryck: 5500 psi , Max. Tryck: 5000 psi , Max. Viskositet: 45-2000 SSU , Drifttemp.: -45 grader till 132 grader C , Typ: Hydraulisk , Ventiltyp: Minska / lindra , Bredd: 2"
StilModellMax. Flödetryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
PRH101S50
15 gpm1200-5000 psi1 439 SEK
B
RP51A-3000
30 gpm0 till 3000 psi1 826 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?