Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PRH101S50 Pilotmanövrerad tryckreduceringsventil, 15 gpm, stål | AD9PYE 4UA85

PARKER PRH101S50 Pilotmanövrerad tryckreduceringsventil, 15 gpm, stål

Finns i lager
Artikel: AD9PYE Modell: PRH101S50Korsreferens: 4UA85
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
1 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
JusteringstypSkruvjustering
Tömningshastighet0.25 Gal / min
Flödeshastighet15 Gal / min
Installationsmoment51-55 kg-ft
Max. Flöde15 gpm
Max. Flöde GPM15
Max. Inloppstryck5500 psi
Max. Tryck5000 psi
Max. Tanktryck (PSI)5000 psi
Max. Viskositet45-2000 SSU
Operating temp.-45 grader till 132 grader C
tryck~~POS=TRUNC1200-5000 psi
Nominell flödeshastighet15 Gpm
Känslighet1910 Per tur Psi
VentilmaterialStål
VentiltypMinska / lindra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ventilhålighet (C10-3)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flödetryck~~POS=TRUNCPris
PARKER RP51A-3000 Övertrycksventil hydraulisk | AC7DVF 38D950 RP51A-300030 gpm0 till 3000 psi1 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PRH101S50 Pilotmanövrerad tryckreduceringsventil, 15 gpm, stål
1 439 kr /enhet