PASS AND SEYMOUR Flexcor Series Standard Duty, Closed Mesh, Låsande Balstödsgrepp


Filter
Ballängd: 18 "
StilModellKabeldia.
A
FC050-LB
0.5 till 0.61 "
RFQ
A
FC062-LB
0.62 till 0.74 "
RFQ
B
FC075-LB
0.75 till 0.99 "
RFQ
B
FC100-LB
1 till 1.24 "
RFQ
B
FC150-LB
1.5 till 1.74 "
RFQ
B
FC125-LB
1.25 till 1.49 "
RFQ
B
FC175-LB
1.75 till 1.99 "
RFQ
B
FC200-LB
2 till 2.49 "
RFQ
B
FC250-LB
2.5 till 2.99 "
RFQ
B
FC300-LB
3 till 3.49 "
RFQ

Flexcor Series Standard Duty, Closed Mesh, Låsande Balstödsgrepp

Pass & Seymour Flexcor-seriens stödgrepp är idealiska för att ge tillförlitligt och säkert stöd för kablar i industriella och kommersiella miljöer. De har en stängd mesh-design för ett säkert grepp som förhindrar att de glider eller glider. Dessa stödgrepp har en vävd konstruktion av förtent bronstråd, kända för exceptionell korrosionsbeständighet, lång livslängd och tillförlitlighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?