PASS AND SEYMOUR Flexcor Series Standard Duty, Split Rod, Offset Eye Support Grips


Filter
StilModellBallängdKabeldia.
A
FR062-OF
--
RFQ
A
FR075-OF
4"0.75 till 0.99 "
RFQ
A
FR050-OF
4"0.5 till 0.61 "
RFQ
B
FR125-OF
5"1.25 till 1.49 "
RFQ
C
FR150-OF
5"1.5 till 1.74 "
RFQ
B
FR100-OF
5"1 till 1.24 "
RFQ
C
FR175-OF
6"1.75 till 1.99 "
RFQ
C
FR200-OF
6"2 till 2.49 "
RFQ

Flexcor Series Standard Duty, Split Rod, Offset Eye Support Grips

Pass- och Seymour Flexcor-seriens stödhandtag används för att säkert stödja kablar, metallstänger eller rör i elektriska och fiberoptiska applikationer. Dessa stödhandtag har en förtennad bronstråd för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De kan enkelt tas bort och installeras, vilket ger flexibilitet och bekvämlighet under drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?