PASS AND SEYMOUR Flexcord-serien Dragavlastande sladdhandtag


Filter
StilModellKabeldia.Kabelstorlek
A
BOX30
0.3 till 0.43 "1 / 2 "
RFQ
B
BOX40
0.4 till 0.54 "1 / 2 "
RFQ
C
BOX70
0.7 till 1 "1"
RFQ
D
BOX22
0.22 till 0.32 "1 / 2 "
RFQ
E
BOX52
0.52 till 0.73 "3 / 4 "
RFQ
F
BOX94
0.94 till 1.25 "1 till 1/4"
RFQ
G
BOX120
1.2 till 1.5 "1 till 1/2"
RFQ
H
BOX140
1.4 till 1.75 "2"
RFQ

Flexcord-serien Dragavlastande sladdhandtag

Dragavlastande sladdhandtag i Pass och Seymour Flexcord-serien ger säkra och pålitliga elektriska anslutningar. De förhindrar spänningar eller påfrestningar på de elektriska anslutningarna, minskar risken för skador på sladdar och kablar och säkerställer en säkrare och mer långvarig anslutning. Dessa grepp är tillverkade av stål för utmärkt styrka och motståndskraft mot slitage, vilket säkerställer lång livslängd och hållbarhet. De möjliggör enkel och säker anslutning till han-NPT-gängade uttag eller uttag, vilket säkerställer en tät och pålitlig passform.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?