SQUARE D Belyst tryckknapp 30mm Grön / röd


Filter
Handling: Momentary 3 Position Push / Pull , Grundmaterial: Metall , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Huvudmaterial: Metall , IP-betyg: 65 , Lampmodultyp: Transformator , Lampmodulens spänning: 120 VAC , Lamptyp: Glödande , Lampspänning: 120 VAC , Förklaring/bakgrundsfärg: Svart / grön och svart / röd , NEMA-betyg: 4, 4X, 13 , Antal huvuden: 3 , Ersättningslampa: Tillverkare Nr 25501-01-020 , Form: Fyrkant , Storlek: 30mm , Typ av operatör: Dubbel, inget skydd, rektangel med ett pilotljus
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
9001KXRG137
1NO / 1NC4 464 SEK
B
9001KXRG117
2NO / 2NC5 204 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?