PASS AND SEYMOUR Radiant Series upplysta fyrvägsbrytare


Filter
StilModellFärg
A
TM874-ISL
Elfenben
RFQ
B
TM874-LASL
Lätt mandel
RFQ
C
TM874-WSL
White
RFQ

Radiant Series upplysta fyrvägsbrytare

Pass & Seymour radiant-serien upplysta 4-vägsströmbrytare är idealiska för att manövrera lampor eller armaturer från tre eller flera separata platser. De fungerar med 3-vägsbrytare och är lämpliga för tillverkningsanläggningar, allmänna varuhus och fordonsanläggningar. De har ett lågt utseende och har en paddelbrytare för enkla kontroller. Dessa omkopplare har termoplastisk konstruktion för hållbarhet och slagtålighet. De kan användas med märkets skruvlösa väggplåtar för att ge en snygg look. Dessa UL-listade brytare är upplysta på natten för att göra det lättare för arbetande människor att lokalisera dem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?