PENTEK Vattenfilterpatroner


Filter
Inside Dia .: 1" , Minskar: Sediment
StilModellfiltermediaFlödeshastighetHöjdMax. Temp.mikronUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
155305-75
Cellulosa35 gpm20 "145 grader F204.5 "302 SEK
B
255495-75
Cellulosa Polyester20 gpm20 "125 grader F204.5 "503 SEK
C
255483-75
Cellulosa Polyester5 gpm9.75 "125 grader F202.875 "103 SEK
D
155053-75
polyester25 gpm9.75 "125 grader F504.5 "257 SEK

Vattenfilterpatroner

Pentek vattenfilterpatroner är utformade för att effektivt avlägsna sand, silt och andra föroreningar från vatten. Dessa patroner har en veckad design som maximerar smutshållfastheten i kraftigt förorenade system. De kan ta bort föroreningar i storlekar upp till 50 mikron och finns i cellulosapolyester, kolblock och polypropylenvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?