START INTERNATIONAL ZCM1100-serien, säkerhetsskyddssystem tejpautomater


Filter
Kärnhållare: 3 , Klippnoggrannhet: +/- 0.04 " , Klipplängd: 1.2 till 39 " , Längdinställning: Digital , Max. Roll Outside Dia.: 7" , Max. Tejpbredd: 2" , Minne: 1 , Strömbehov: 120V , Tejpklippare: Automat , Bandbredd: 0.28 till 2 " , Spänning: 117V
StilModellFärgByggHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
ZCM1100NM
SvartStål och kraftig plast6.5 "9.875 "5.38 "13 998 SEK
A
ZCM1100K
SvartStål och kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "17 283 SEK
A
ZCM1100B
SvartStål och kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "13 344 SEK
A
ZCM1100
SvartStål och kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "10 411 SEK
B
ZCM1100-NS
WhiteStål och plast6.5 "9.8 "5.3 "14 490 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?