PETERSEN PRODUCTS 130-1-serie rörplugg


Filter
Kroppsmaterial: ABS , Max. Diameter: 1.5 " , Max. Tryck: 13 psi , Max. Temp.: 120 grader F , Tätningsmaterial: Naturgummi
StilModellDeflaterad diameterTömd längdMax. Tätningsdiameternominell storlekPris (ex moms)
A
130-1015
1.5 "4.75 "-1.5 "655 SEK
A
130-1020
2.38 "5.81 "2"2"708 SEK
B
130-1030
3.5 "7.38 "3"3"762 SEK
C
130-1040
4.5 "8.5 "4"4"868 SEK
D
130-1060
6.63 "11 "6"6"2 026 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?