KURIYAMA Slang, Shore A: 73 Hårdhet


Filter
Hårdhet: Strand A: 73 , Längd: 100ft. , Material: PVC , SAE eller Metrisk: SAE , Brottgräns: 2175 psi
StilModellFärgInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddTypVägg tjocklekPris (ex moms)
A
GR023-0608X100
Svart nyans3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 till 150 grader FUV1 / 16 "588 SEK
A
GR023-0406X100
Svart nyans1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 till 150 grader FUV1 / 16 "504 SEK
A
GR023-0810X100
Svart nyans1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 till 150 grader FUV1 / 16 "719 SEK
A
GR023-1216X100
Svart nyans3 / 4 "35 psi1"25 till 150 grader FUV1 / 8 "2 422 SEK
B
1PBK4
Rensa1"25 vid 70 grader F.1.25 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "6 450 SEK
C
4EGV2
Rensa3 / 8 "50 vid 70 grader F.9 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt3 / 32 "2 104 SEK
D
4EGV6
Rensa1 / 2 "45 vid 70 grader F.3 / 4 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "3 737 SEK
E
4EGW2
Rensa7 / 8 "30 vid 70 grader F.1.25 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "5 885 SEK
F
1PBK3
Rensa5 / 16 "50 vid 70 grader F.7 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 16 "1 170 SEK
G
4EGU4
Rensa3 / 16 "50 vid 70 grader F.1 / 4 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 32 "478 SEK
H
4EGU5
Rensa3 / 16 "55 vid 70 grader F.5 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 16 "955 SEK
I
4EGU7
Rensa1 / 4 "58 vid 70 grader F.7 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt3 / 32 "1 647 SEK
J
4EGU9
Rensa5 / 16 "55 vid 70 grader F.1 / 2 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt3 / 32 "1 990 SEK
K
4EGV3
Rensa3 / 8 "55 vid 70 grader F.5 / 8 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "2 882 SEK
L
4EGV5
Rensa1 / 2 "40 vid 70 grader F.11 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt3 / 32 "2 719 SEK
M
4EGV8
Rensa5 / 8 "40 vid 70 grader F.7 / 8 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "4 340 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?