PETERSEN PRODUCTS 311-serie tryck- / temperaturprovplugg


Filter
Max. Tryck: 1000 psi
StilModellBody MaterialMax. Temp.Sond Dia.StorlekRem färgPris (ex moms)
A
311-410
-32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "haneGul1 348 SEK
B
311-800
-32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/2 "haneBlå69 SEK
C
311-400
-32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "haneBlå1 348 SEK
D
311-100-XL
Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "haneBlå353 SEK
E
311-300
Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "3/8 "haneBlå424 SEK
F
311-710-XL
Mässing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/2 "haneGul406 SEK
G
311-125-00
Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 16 "1/8 "haneBlå300 SEK
H
311-910
Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1 / 4 "Gul335 SEK
I
311-900
Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1 / 4 "Blå335 SEK
J
311-710
Mässing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/2 "haneGul282 SEK
K
311-700
Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/2 "haneBlå282 SEK
L
311-310
Mässing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "3/8 "haneGul424 SEK
L
311-110
Mässing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "haneGul215 SEK
M
311-750
Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "3 / 4 "Blå362 SEK
B
311-100-B
Mässing-1 / 8 "1/4 "haneRed196 SEK
G
311-100
Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "haneBlå215 SEK
N
311-700-XL
Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/2 "haneBlå406 SEK
O
311-572
Mässing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "9/16 "NFTGul300 SEK
P
311-562
Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "9 / 16 "Blå300 SEK
F
311-110-XL
Mässing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "haneGul353 SEK
B
311-760
Mässing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "3 / 4 "Gul362 SEK
Q
311-810
Rostfritt stål-20 till 140 grader F.1 / 8 "1/2 "haneGul2 148 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?