Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 311-760 Temperaturtryckpropp, 3/4 x 1.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: CF3CFG Modell: 311-760
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestplugg
Body MaterialMässing
Max. Tryck1000 psi
Max. Temp.32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F
Sond Dia.1 / 8 "
Storlek3 / 4 "
Rem färgGul
VentilmaterialNordel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. Temp.Sond Dia.StorlekRem färgPris
PETERSEN PRODUKTER 311-100 Temperaturtryckkontakt, 1/4 x 1.5 tum storlek, neopren | CF3CEN 311-100Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "haneBlå215SEK
PETERSEN PRODUKTER 311-100-B Temperaturplugg, brittisk tråd, 1/4 x 1.5 tum storlek, neopren | CF3CEP 311-100-BMässing-1 / 8 "1/4 "haneRed196SEK
PETERSEN PRODUKTER 311-100-XL Temperaturplugg, 1/4 x 3 tum, Neopren | CF3CEQ 311-100-XLMässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "haneBlå353SEK
PETERSEN PRODUKTER 311-110 Temperaturtryckkontakt, 1/4 x 1.5 tum storlek, Nordel | CF3CER 311-110Mässing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "haneGul215SEK
PETERSEN PRODUKTER 311-110-XL Temperaturtryckkontakt, 1/4 x 3 tum Storlek | CF3CET 311-110-XLMässing32 - 275 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "1/4 "haneGul353SEK
PETERSEN PRODUCTS 311-125-00 Temperaturplugg, 1/8 x 1.25 tum storlek, neopren | CF3CEU 311-125-00Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 16 "1/8 "haneBlå300SEK
PETERSEN PRODUKTER 311-300 Temperaturplugg, 3/8 x 1.5 tum storlek, neopren | CF3CEV 311-300Mässing32 - 200 grader F/-20 - 140 grader F1 / 8 "3/8 "haneBlå424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 311-760 Temperaturtryckpropp, 3/4 x 1.5 tum Storlek
362SEK /enhet