POWER FIRST Eltejp, Premium Vinyl


Filter
Underlagsmaterial: Vinyl , Material: Premium vinyl , Max. Spänning: 600 , Form: Kontinuerlig rulle , Bredd: 3 / 4 "
StilModellFärgArtikelLängdPrestanda Temp.TemperaturintervallTjocklekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
7DX33
-Elektrisk tejptriouppsättning-0 grader F 220 grader F-8.5 mil.1358 SEK
B
7DX34
-Elektrisk tejptriouppsättning-20 grader F 175 grader F-7 mil.170 SEK
C
7DX31
-Elektrisk tejpfärg diverse uppsättning-30 grader F 220 grader F-7 mil.1856 SEK
D
7DX32
-Elektrisk tejpfärg diverse uppsättning-20 grader F 175 grader F-7 mil.1144 SEK
E
19N736
SvartElektrisk tejp20ft.0 grader till 221 grader F.0 grader till 221 grader F.7 mil.10357 SEK
F
19N735
SvartElektrisk tejp66ft.0 grader till 221 grader F.0 grader till 221 grader F.7 mil.1124 SEK
G
19N745
SvartElektrisk tejp66ft.0 grader till 221 grader F.0 grader till 221 grader F.8.5 mil.1145 SEK
H
19N739
BlåElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1123 SEK
I
19N744
BrunElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1146 SEK
J
19N740
GrönElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1110 SEK
K
19N742
OrangeElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1145 SEK
L
19N738
RedElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1110 SEK
M
19N737
WhiteElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1123 SEK
N
19N741
GulElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1117 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?