Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 19N738 Eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Röd | AA8QPF

POWER FIRST 19N738 Eltejp 3/4 x 66 Fot 7 Mil Röd

Finns i lager
Artikel: AA8QPF Modell: 19N738
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
FärgRed
Längd66ft.
MaterialPremium vinyl
Max. Spänning600
Prestanda Temp.32 grader till 221 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Temperaturintervall32 grader till 221 grader F.
Tjocklek7 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod3919102020
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelLängdPrestanda Temp.TemperaturintervallTjocklekförp. Antal.Pris
POWER FIRST 19N735 Elektrisk tejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Svart | AA8QPC 19N735SvartElektrisk tejp66ft.0 grader till 221 grader F.0 grader till 221 grader F.7 mil.1124SEK
POWER FIRST 19N736 Eltejp 3/4 x 20ft 7mil Svart - Förpackning med 10 | AA8QPD 19N736SvartElektrisk tejp20ft.0 grader till 221 grader F.0 grader till 221 grader F.7 mil.10357SEK
POWER FIRST 19N737 Eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Vit | AA8QPE 19N737WhiteElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1123SEK
POWER FIRST 19N739 Elektrisk tejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Blå | AA8QPG 19N739BlåElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1123SEK
POWER FIRST 19N740 Elektrisk tejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Grön | AA8QPH 19N740GrönElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1110SEK
POWER FIRST 19N741 Elektrisk tejp 3/4 x 66 fot 7 Mil gul | AA8QPJ 19N741GulElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1117SEK
POWER FIRST 19N742 Eltejp 3/4 x 66 fot 7 Mil Orange | AA8QPK 19N742OrangeElektrisk tejp66ft.32 grader till 221 grader F.32 grader till 221 grader F.7 mil.1145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 19N738 Eltejp 3/4 x 66 Fot 7 Mil Röd
110SEK /enhet