POWER FIRST Upplysta förlängningssladdar


Filter
Förstärkare: 15.0 , Färg: Gul , Jackans färg: Gul , Jacka Material: PVC , NEMA-uttagskonfiguration: 5-15R , Antal uttag: 1 , Strömindikator: Ja , Form: Runda , Temp. Räckvidd: 0 grader till 167 grader F. , Spänning: 120 VAC , Watt: 1875
StilModellLedningslängdNominell utanför dia.Pris (ex moms)
A
52 26 NYXNUMX
25ft.0.425 "630 SEK
B
52 27 NYXNUMX
50ft.0.35 "942 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?