POWER FIRST Kabelhakssats av plast


Filter
Design: Enstaka spärr , Inomhus Utomhus: Utomhus , Material: Nylon 66 , Temp. Räckvidd: -40 grader till 185 grader F. , Brottgräns: 18 lb och 50 lb. , Verktygskod: A / B , UL-typ: 21 , Bredd: 0.10 "och 0.19"
StilModellFärgLängdMax. Bunt Dia.Pris (ex moms)
A
40J770
Blandade färger3.9 "och 7.9"0.87 "och 1.97"246 SEK
B
40J772
Svart3.9 ", 7.9" och 11.8 "0.87 ", 1.97" och 3.27 "338 SEK
C
40J771
Natural3.9 ", 7.9" och 11.8 "0.87 ", 1.97" och 3.27 "350 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?