Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 40J771 Kabelbandssortiment Kit Natual Nylon 66 | AD3NBF

POWER FIRST 40J771 Buntbandssortimentssats Natual Nylon 66

Finns i lager
Artikel: AD3NBF Modell: 40J771

Få det Maj 7, Tisdag
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
350SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelbandssortimentssats
FärgNatural
DesignaEnstaka spärr
Längd3.9 ", 7.9" och 11.8 "
MaterialNylon 66
Max. Bunt Dia.0.87 ", 1.97" och 3.27 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet18 lb och 50 lb.
VerktygskodA / B
UL-typ21
Bredd0.10 "och 0.19"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.621
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMax. Bunt Dia.Pris
POWER FIRST 40J770 Kabelbandssortimentssats diverse | AD3NBE 40J770Blandade färger3.9 "och 7.9"0.87 "och 1.97"246SEK
POWER FIRST 40J772 Kabelbandssortiment Kit Black Nylon 66 | AD3NBG 40J772Svart3.9 ", 7.9" och 11.8 "0.87 ", 1.97" och 3.27 "338SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 40J771 Buntbandssortimentssats Natual Nylon 66
350SEK /enhet