POWER FIRST Löstagbart buntband


Filter
Grundmaterial: Nylon , Design: löstagbar , Plikt: Standard , Inomhus Utomhus: Endast inomhus , Material: Nylon 6/6 , Max. Bunt Dia.: 0.275 " , Metalldetekterbar: Nej , Temp. Räckvidd: 40 grader till 185 grader F. , Brottgräns: 50 lb. , Tjocklek: 0.051 " , Verktygskod: B , UL-typ: 21 , Bredd: 0.3 "
StilModellFärgArtikelLängdförp. Antal.Pris (ex moms)
A
36J202
-Buntband-100266 SEK
B
36J203
-Buntband-500761 SEK
C
36J199
-Buntband-500720 SEK
D
36J204
SvartLöstagbart buntband11.8 "500973 SEK
E
36J197
SvartLöstagbart buntband7.87 "100144 SEK
F
36J201
NaturalLöstagbart buntband11.8 "10048 SEK
F
36J196
NaturalLöstagbart buntband7.87 "100143 SEK
G
36J198
NaturalLöstagbart buntband7.87 "500742 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?