PROTO Dubbelsidig metrisk ratcheting-skiftnyckel


Filter
Finish: Full polsk , Material: Stål , Antal växlade tänder: 72 , Reversering: Ja , SAE eller Metrisk: metrisk , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Skiftnyckelstil: Dubbel slut
StilModellFlexibelt huvudMin. Arc SwingAntal poängKompenseraTotal längdStorlekPris (ex moms)
A
J1195MLO
0 grader0 grader120 grader8"15 x 17 mm536 SEK
A
J1191MLO
0 grader0 grader120 grader4"7 x 8mm414 SEK
B
J1185M-A
Nej5 grader1225 grader7"15 x 17 mm477 SEK
C
J1181M-A
Nej5 grader625 grader4"7 x 8mm326 SEK
A
J1194MLO
Nej5 grader120 grader6"13 x 14 mm527 SEK
D
J1184MA-A
Nej5 grader625 grader6.5 "12 x 14 mm445 SEK
E
J1193MA-A
Nej5 grader60 grader6"11 x 13 mm340 SEK
F
J1191M-A
Nej5 grader60 grader4"7 x 8mm251 SEK
B
J1186M-A
Nej5 grader1225 grader7"16 x 18 mm476 SEK
G
J1187M-A
Nej5 grader1225 grader8"19 x 21 mm534 SEK
A
J1193MLO
Nej5 grader120 grader6"11 x 12 mm507 SEK
D
J1183MA-A
Nej5 grader625 grader6.5 "11 x 13 mm414 SEK
H
J1195M-A
Nej5 grader120 grader8"15 x 17 mm405 SEK
A
J1192MLO
Nej5 grader120 grader5.5 "9 x 10 mm410 SEK
I
J1194MA-A
Nej5 grader60 grader9"12 x 14 mm389 SEK
C
J1182M-A
Nej5 grader625 grader5.5 "9 x 10 mm378 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?