Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1194MA-A Spärrboxnyckel 12 x 14 mm Dubbla ände | AD8QDN 4LT87

PROTO J1194MA-A Spärrboxnyckel 12 x 14 mm dubbelände

Finns i lager
Artikel: AD8QDN Modell: J1194MA-AKorsreferens: 4LT87
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
389SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek12 x 14mm
MaterialStål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng6
Kompensera0 grader
Total längd9"
ReverseringJa
SAE eller metriskmetrisk
Storlek12 x 14 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilDubbel slut

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlexibelt huvudMin. Arc SwingAntal poängKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO J1193MA-A Spärrnyckel 11 x 13 mm Dubbel ände | AA8LZQ 19C602 J1193MA-ANej5 grader60 grader6"11 x 13 mm340SEK
PROTO J1191M-A Spärrnyckel 7 x 8 mm dubbel ände | AA8LZT 19C604 J1191M-ANej5 grader60 grader4"7 x 8mm251SEK
PROTO J1185M-A Ratcheting Box Skiftnyckel 15 x 17mm Double End | AA8LZU 19C605 J1185M-ANej5 grader1225 grader7"15 x 17 mm477SEK
PROTO J1186M-A Spärrnyckel 16 x 18 mm dubbel ände | AA8LZV 19C606 J1186M-ANej5 grader1225 grader7"16 x 18 mm476SEK
PROTO J1195M-A Spärrnyckel 15 x 17 mm Dubbel ände | AA8XFF 1ANC8 J1195M-ANej5 grader120 grader8"15 x 17 mm405SEK
PROTO J1181M-A Spärrnyckel 7 x 8 mm dubbel ände | AA8XFL 1ANF1 J1181M-ANej5 grader625 grader4"7 x 8mm326SEK
PROTO J1182M-A Spärrnyckel 9 x 10 mm dubbel ände | AA8XFM 1ANF2 J1182M-ANej5 grader625 grader5.5 "9 x 10 mm378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1194MA-A Spärrboxnyckel 12 x 14 mm dubbelände
389SEK /enhet