PROTO Gnistfri slägghammare


Proto mässingsfria hammare är idealiska för att slå sten, betong och metalliska arbetsstycken/verktyg inom underhåll och reparation, konstruktion, metallbearbetning, gruvdrift och tillverkning. Dessa hammare är gnistbeständiga för användning i potentiellt explosiva miljöer som involverar flyktiga ämnen ...vätskor och brännbara gaser.Läs mer

Filter
Handtag Färg: Svart röd , Handtagsmaterial: Glasfiber , Huvudmaterial: Mässing , Total längd: 12 " , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellAnsiktsdiameterHandtag DesignHuvudfärgHead LängdHuvudviktHuvudets breddPris (ex moms)
A
J1430G
1.5 "ErgonomiskNatural3.5 "1-1 / 2 lb.1.5 "1 012 SEK
B
J1432G
1.75 "Halkbeständigt kuddgreppSvart3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "1 685 SEK
B
J1431G
2"ErgonomiskNatural4.625 "4 lb.2"2 742 SEK

Gnistfri slägghammare

Proto mässingshammare är designade för att slå betong, sten och metalliska arbetsstycken för konstruktion, gruvdrift, tillverkning, metallbearbetning och underhålls- och reparationsapplikationer. Dessa gnistfri hammare har ett nötningsbeständigt, icke-magnetiskt mässingshuvud som förhindrar gnistor, vilket gör dem idealiska för operationer som involverar flyktiga vätskor och brännbara gaser. De absorberar maximal påverkan för minskad arbetsskada, vilket garanterar användarens säkerhet och är utrustade med glasfiberhandtag med halkfritt grepp för maximal kontroll och säkerställer risksäker drift. Välj från ett brett utbud av dubbelsidiga släggor, tillgängliga i ergonomiska och halksäkra kuddgreppsvarianter på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Proto gnistfri hammare är utrustade med ett mässingshuvud som kan absorbera stötar, vilket minskar arbetsskador (skada).
  • De har även ett glasfiberhandtag för ett halkfritt, ergonomiskt grepp och maximal kontroll över verktyget.
  • Dessa Proto gnistfri hammare finns i ytdiametrar på 1.5, 1.75 och 2 tum.

Vanliga frågor

Är dessa Proto icke-gnistgivande hammare icke-magnetiska?

Ja, dessa hammare har en icke-magnetisk konstruktion för användning i laboratorier och andra farliga miljöer.

Vilka huvudvikter finns tillgängliga i dessa Proto gnistfri hammare?

Dessa Proto gnistfri hammare finns i 1.5, 2.6 & 3.8 lb huvudvikter.

Vilka är säkerhetsinstruktionerna att komma ihåg när du använder dessa Proto gnistfri hammare?

  • Välj alltid rätt hammare enligt arbetskravet.
  • Verktyget bör inspekteras med avseende på slitage, svampbildning av huvudet och lossning av handtaget före användning.
  • Arbetsstycket ska slås rakt (mitten) med hammaren och inte med sidorna.
  • Hammarens slagytas diameter bör vara minst 3/8 tum större än det fastnade verktygets ytdiameter.
  • Bär skyddsglasögon, skyddsskor och handskar när du använder dessa gnistfri hammare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?