BURNDY Mekaniska kontaktdon, dubbla nominella skarvar / reduktorer


Filter
Kroppsmaterial: aluminium~~POS=TRUNC , Anslutningstyp: Dubbelklassad skarv / reducering , Material: Tennpläterad aluminium , Typ: Kommersiell
StilModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris (ex moms)
A
AMS2
1.59 "2 AWG14 AWG-0.56 "216 SEK
B
AMS0
1.91 "1/0 AWG14 AWG7 / 16 "0.75 "272 SEK
C
AMS4 / 0
2.31 "4/0 AWG6 AWG5 / 16 "1.09 "473 SEK
D
AMS250
4.09 "250 kcmil6 AWG-1.09 "621 SEK
E
AMS350
4.34 "350 kcmil6 AWG11 / 16 "1.09 "689 SEK
F
AMS500
4.78 "500 kcmil3/0 AWG13 / 16 "1.38 "1 033 SEK
G
AMS750
6.06 "750 kcmil250 kcmil15 / 16 "1.63 "1 502 SEK

Mekaniska kontaktdon, dubbla nominella skarvar / reduktorer

Burndys dubbla nominella skarvar används för att skydda eller avsluta både aluminium- och kopparledare. De är tillverkade av höghållfast aluminiumlegering och har tennplätering för att ge låg kontaktmotstånd. Dessa kontakter har stora skruvdiametrar för att säkerställa större ytkontakt med trådarna, vilket ger större utdragskraft och stora kabelområden för att tillåta skarvblock som reducerande kontakter. Välj mellan en rad av dessa mekaniska kontakter, tillgängliga i 0.56, 0.75, 1.38, 1.63 och 1.09 tum bredder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?