Fackdjup: 11.625 " , Bin Höjd: 6" , Facktyp: Hylla , Fackbredd: 8.375 " , Kapacitet per hylla: 50 lb. , Avsluta: Pulverlack , Lastkapacitet: 800 lb. , Material: Stålställ / plastfack , Antal hyllor: 16 , Totalt djup: 24 " , Totala höjden: 60 " , Total bredd: 36 " , Hylldjup: 12 " , Hyllbredd: 36 " , Totalt antal papperskorgar: 64
Dubbelsidiga plockställ, 16 hyllor
Quantum Storage Systems dubbelsidiga plockställ gör det enkelt att lagra delar och förnödenheter. Dessa rack har sluttande hyllor och stålkonstruktion med pulverlackerad yta, som klarar en enhetlig kapacitet på 800 lb. Valda modeller (mobila dubbelsidiga plockställ) har gummihjul för smidig manövrering och justerbara hyllor med rak eller vinklad montering för enkel hantering.